OTOS
ヘルメット取付型 メッシュ面
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
200000
200000
150000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617438
品番
F-63N
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
通気性のよいメッシュ生地を使用しています。
メッシュ部分の交換は不可です。
用途
草刈り・刈り払い作業。
農林作業。
ヘルメット使用時の作業。
トラスコ品番
834-5505
質量(g)
200000
メッシュ
亜鉛メッキ鉄
材質(フレーム)
ポリエチレン
装着方法
ヘルメット取付
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092