※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OTOS
かぶり型防災面
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
834-5507
834-5506
834-5507
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617474
品番
F-65B-5
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐久性の高い防災面です。
用途
遮光が必要な作業に。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
834-5507
質量(g)
272000
レンズ色
グリーン
材質(フレーム)
ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)
1.85
装着方法
直かぶり
レンズ濃度
#5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092