GHS-50 高性能ホース12X16mm TRUSCO 89617622

GHS-50 高性能ホース12X16mm TRUSCO 89617622
GHS-50 高性能ホース12X16mm TRUSCO 89617622

高性能ホース12X16mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)50
内容量1個注文コード89617622品番GHS-50
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内径(Φmm)12.5使用流体材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(Φmm)17ブルー長さ(m)50特性耐寒/耐圧最高使用圧力(MPa)0.78トラスコ品番452-3962質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)0~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする