PATROL
オーガナイザー DOMINO
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブラック(レッド)
ブラック
ブラック(レッド)
トラスコ品番
828-8971
828-8969
828-8970
828-8971
外寸法・幅(mm)
364
190
250
364
質量(kg)
0.84
0.12
0.22
0.84
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617754
品番
ORG36DOMCZAPG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいケースです。
フタは中身が見やすい半透明タイプです。
仕切り板は固定タイプです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
364×268×66
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
364×268×66
色
ブラック(レッド)
トラスコ品番
828-8971
セット内容
可変用仕切板:15枚
質量(kg)
0.84
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
364
外寸法・高さ(mm)
66
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
364×268×66
シリンダ錠(別売)
取付不可
外寸法・奥行(mm)
268
2018年トラスコ掲載ページ
4 2104