曜日別特売
ORGHD600CZAJP002 オーガナイザー HD PATROL 89617788

 

ORGHD600CZAJP002 オーガナイザー HD PATROL 89617788
ORGHD600CZAJP002 オーガナイザー HD PATROL 89617788

オーガナイザー HD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番855-6787
外寸法・幅(mm)600
質量(kg)2.4
内容量1個注文コード89617788品番ORGHD600CZAJP002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フタがポリカーボネート製で壊れにくく、中身が見やすいクリアタイプです。
コーナーにゴムが取り付けられており衝撃を防ぎます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×390×110内寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×390×110ブラック(オレンジ)トラスコ品番855-6787セット内容ボックス:20個材質ハンドル、ボックス:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート(PC)、バックル:アルミニウム、コーナー:ゴム質量(kg)2.4材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)110外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×390×110シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)3902018年トラスコ掲載ページ4 2105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする