曜日別特売
ORGC200TCZAPG001 オーガナイザー TANDEM PATROL 89617806

ORGC200TCZAPG001 オーガナイザー TANDEM PATROL 89617806
ORGC200TCZAPG001 オーガナイザー TANDEM PATROL 89617806
ORGC200TCZAPG001 オーガナイザー TANDEM PATROL 89617806

オーガナイザー TANDEM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89617806品番ORGC200TCZAPG001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中のボックスは取り外し可能です。
ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。
同じケースを蝶番で繋ぎ合わせて携帯できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)192×143×50内寸(幅×奥行×高さ)(mm)192×143×50トラスコ品番828-8972セット内容ボックス:4個、蝶番:1セット質量(kg)0.18ブラック(レッド)材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.9容積0.9L外寸法・幅(mm)192外寸法・高さ(mm)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)192×143×50シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)1432018年トラスコ掲載ページ4 2104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする