PATROL
オーガナイザー TANDEM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89617815
品番
ORGC300TCZAPG001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中のボックスは取り外し可能です。
ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。
同じケースを蝶番で繋ぎ合わせて携帯できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
284×192×50
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
284×192×50
トラスコ品番
828-8973
セット内容
ボックス:8個、蝶番:1セット
質量(kg)
0.32
色
ブラック(レッド)
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
1.8
容積
1.8L
外寸法・幅(mm)
284
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
284×192×50
シリンダ錠(別売)
取付不可
外寸法・奥行(mm)
192
2018年トラスコ掲載ページ
4 2104