PATROL
オーガナイザー TANDEM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89617824
品番
ORGC400TCZAPG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中のボックスは取り外し可能です。
ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。
同じケースを蝶番で繋ぎ合わせて携帯できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
385×283×50
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
385×283×50
トラスコ品番
828-8974
セット内容
ボックス:14個、蝶番:1セット
質量(kg)
0.67
色
ブラック(レッド)
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
3.3
外寸法・幅(mm)
385
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
385×283×50
シリンダ錠(別売)
取付不可
外寸法・奥行(mm)
283
2018年トラスコ掲載ページ
4 2105