曜日別特売
TMD-SB 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO 89617832

 

TMD-SB 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO 89617832
TMD-SB 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO 89617832
TMD-SB 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO 89617832
TMD-SB 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO 89617832
TMD-SB 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO 89617832
TMD-SB 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO 89617832
TMD-SB 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO 89617832
TMD-SB 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO 89617832
TMD-SB 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO 89617832

差替ドライバー用ロング両ビット

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89617832品番TMD-SB
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。

用途差し替えドライバー用替えビット。先端形状プラス、マイナス全長(mm)135材質(軸)特殊鋼質量(g)32トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品
注意
※手回し専用です。インパクトドライバーには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 複数サイズのネジ締め
TES

先端部が複数のサイズに適応しているのは非常に便利だと思いましたが
残念なことにシャフトが曲がってると言うのか反ってるというのか
微妙に芯がずれているので電動ドライバー先端が円を描くように回転するので
非常に使いにくい

対象商品 : 89617832
2023-09-05
用途: アネックスドライバーの差し替え工具
佐伯農園農・林・水産業

使い心地は良い。
まだ使用したばかりなので、耐久性についてはまだ分かりません。

対象商品 : 89617832
2021-10-05
用途: 奥まった場所のネジ外し
不動産業

非常日スムーズに奥まった場をネジをはずす事が出来ました。電動ドライバーにセットし使いやすく両ビットあり大変便利かつ良いお品です。

3が参考にしています
対象商品 : 89617832
2021-06-16
用途: 電気設備の工事
電気・ガス・熱供給・水道業

少し長めで作業しやすく、コンセントの配線にも使いやすい

対象商品 : 89617832
2021-01-19
用途: 現場作業
株式会社ニンコム社運輸・通信業

プラスドライバー部分が絶品。
M3-M5くらいのほ、ぼどんなネジにも合います。

2が参考にしています
対象商品 : 89617832
2020-08-28
用途: DIY
その他業種

インパクトドライバー用と間違えて買ってしまいました(商品説明にきちんと書いてありました!!)
使用していないので星の数は見た時の平均です。

対象商品 : 89617832
2020-02-01
用途: 日曜大工
サービス業

ベッセルの220Wグリップに差し込んで使用しています
差替ドライバはグリップへの差し込み長の分だけどうしても短くなってしまうが、これは135mmと十分な長さがあるうえ、+1~3のネジが全て回せるので便利です

対象商品 : 89617832
2020-04-07
用途: メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

マグネット付きで長さも長めで丁度良かった。他のグリップにつけて使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする