曜日別特売
SKRRS700FCAFPOMPG001 ツールボックス FORMULA CARBO PATROL 89617903

SKRRS700FCAFPOMPG001 ツールボックス FORMULA CARBO PATROL 89617903
SKRRS700FCAFPOMPG001 ツールボックス FORMULA CARBO PATROL 89617903
SKRRS700FCAFPOMPG001 ツールボックス FORMULA CARBO PATROL 89617903

ツールボックス FORMULA CARBO

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
ブラック(オレンジカバー)
内容量1個注文コード89617903品番SKRRS700FCAFPOMPG001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。
小物入れは可変仕切板付です。
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)595×289×328内寸(幅×奥行×高さ)(mm)595×289×328ブラック(オレンジカバー)仕様穴径6.0mm南京錠取付可能(別売)トラスコ品番828-8994セット内容中皿、仕切板:6枚材質カバー・中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・バックル:アルミニウム、フタ:ポリカーボネート(PC)質量(kg)2.67材質(本体)ポリプロピレン容量(L)41.0耐荷重(kg)30耐荷重30kg外寸法・幅(mm)595外寸法・高さ(mm)328外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×289×328シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)2892018年トラスコ掲載ページ4 2070

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする