外寸(幅×奥行×高さ)(mm)595×289×328内寸(幅×奥行×高さ)(mm)595×289×328色ブラック(イエローカバー)仕様穴径6.0mm南京錠取付可能(別売)トラスコ品番828-8995セット内容中皿、仕切板:6枚材質カバー・中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・バックル:アルミニウム、フタ:ポリカーボネート(PC)質量(kg)2.67材質(本体)ポリプロピレン容量(L)41.0耐荷重(kg)30耐荷重30kg外寸法・幅(mm)595外寸法・高さ(mm)328外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×289×328シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)2892018年トラスコ掲載ページ4 2070