8206.S1.27-50ESD スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 89618077

8206.S1.27-50ESD スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 89618077
8206.S1.27-50ESD スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 89618077

スイスグリップ・ボールポイントドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ1.27mm
全長(mm)127
内容量1本注文コード89618077品番8206.S1.27-50ESD
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。
静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端サイズ1.27mm軸長(mm)50材質(グリップ)サントプレントラスコ品番828-6937全長(mm)127質量(g)14材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする