TRSS-1827 遮熱シート TRUSCO 89618094

 

TRSS-1827 遮熱シート TRUSCO 89618094
TRSS-1827 遮熱シート TRUSCO 89618094
TRSS-1827 遮熱シート TRUSCO 89618094
TRSS-1827 遮熱シート TRUSCO 89618094
TRSS-1827 遮熱シート TRUSCO 89618094

遮熱シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード89618094品番TRSS-1827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,170
寸法(mm)1710×2600トラスコ品番437-7486材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89618094TRSS-182719422256TRSS-1827-ATRSS-1827 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 19422256遮熱UVシート 5年耐候TRUSCO1枚
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89618094
2024-05-24
用途: 屋上の遮熱時
サービス業

屋上のベランダに敷きました。
室内の遮熱効果があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする