※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
遮熱シート
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
89618103
品番
TRSS-1836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,870
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1710×3500
トラスコ品番
437-7494
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.3