※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
遮熱シート
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
89618112
品番
TRSS-2736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,190
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2600×3530
トラスコ品番
437-7508
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89618112
TRSS-2736
19422265
TRSS-2736-A
遮熱UVシート 5年耐候
TRUSCO
1枚
¥
4,798
税込
¥
5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)