※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
遮熱シート
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
89618121
品番
TRSS-3654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,680
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3530×5300
トラスコ品番
437-7516
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89618121
TRSS-3654
19422281
TRSS-3654-A
遮熱UVシート 5年耐候
TRUSCO
1枚
¥
8,598
税込
¥
9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)