曜日別特売
TGAGW-7G 女性用すべり止め手袋 TRUSCO 89618191

TGAGW-7G 女性用すべり止め手袋 TRUSCO 89618191
TGAGW-7G 女性用すべり止め手袋 TRUSCO 89618191
TGAGW-7G 女性用すべり止め手袋 TRUSCO 89618191
TGAGW-7G 女性用すべり止め手袋 TRUSCO 89618191

女性用すべり止め手袋

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ゲージ数7
質量(g/ダース)600
厚さ(mm)2.0
内容量1双注文コード89618191品番TGAGW-7G
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

女性向けサイズの軍手です。
手の小さな男性にもお勧めです。
薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め付仕様です。

サイズフリー(女性用)全長(cm)21中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)18材質手袋部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)ホワイト質量(g)50ゲージ数7入数(双)1トラスコ品番441-8999厚さ(mm)2.0素材手袋部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)質量(g/ダース)600性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89618182
2020-03-07
用途: 配達物の仕分けなどの軽作業で手の小さい同僚に試しに使ってもらう為。

当方は職人大学5双組を使って非常に気に入っておりそのSサイズが無いので購入したのですが、概ね職人大学と同じ様な使い心地だとの感想です。

対象商品 : 89618182
2017-07-18
用途: 仕事で使用
M-ARAI

まだ使用頻度が少ないため何とも言えませんが繰り返し洗濯して使用したいのでゴム部分の耐久性があると助かります!

対象商品 : 89618191
2017-02-20
用途: 荷物の積み下ろしに

手が小さい私にはぴったりフィットして具合がいいです。

対象商品 : 89618191
2017-12-16
用途: 箱貼り作業
農・林・水産業

キャベツの箱を組み立てるときに使いたかったのですがこのサイズでも妻には大きく使えませんでした

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 89618182
2016-03-14
用途: 運転 と 軽作業の時に使用
有限会社ヤマト商会

手にぴったりで使用しやすいため

対象商品 : 89618191
2015-12-21
用途: 梱包作業

モノタロウ製品のSサイズでも大きいとの事だったので、女性用のこちらを購入してみました。
ただし、他社の女性用より多少大きい感じがします。
現場より要望があれば、再度購入する予定です。

対象商品 : 89618191
2015-06-18
用途: 梱包

女性社員用に買いました。
評判は概ね良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする