TRUSCO
小物入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89618216
品番
TSP-110
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
449-9131
形状
小物入れ
幅(mm)
90
高さ(mm)
110
質量(g)
90
ベルト通し幅(mm)
60