TYUEJB-100A 帯電防止ウレタンキャスター TRUSCO 89619363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止ウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)144
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード89619363品番TYUEJB-100A
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
車輪径(Φmm)100取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)67~74×67~74取付高(mm)144材質(車輪)帯電防止性ウレタン仕様旋回部と車輪を同時にロックしますトラスコ品番450-9854形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン質量(kg)1.32車輪幅(mm)32ストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする