TRUSCO
替刃式鋸(木工用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
89619476
品番
TM-240
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
全長(mm)
400
トラスコ品番
445-3891
材質
刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂
質量(g)
105