曜日別特売
LG2NY LEDライトLeague セカンド プリンストン 89620168

LEDライトLeague セカンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89620168品番LG2NY
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。

電源単3形乾電池(3個)付属全長(mm)165トラスコ品番819-3164質量(g)203保護等級IPX7外径(mm)38明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED最大点灯時間10時間ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする