曜日別特売
239 スライドスリーブ 平行ピンポンチ RACODON 89622085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドスリーブ 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)100先端径(mm)3.9注文コード89622085品番239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
亜鉛メッキ処理が施されています。
平行ピンポンチの7本セットです。
金属製スタンド付きです。
平行ピンポンチの8本セットです。
ビニールケース付きです。

トラスコ品番855-3836材質クロムバナジウム鋼幅(mm)8全長(mm)100質量(g)35先端径(mm)3.92018年トラスコ掲載ページ4 1934
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする