TDD-2-150 電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 89622391

メイン画像

TDD-2-150 電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 89622391
TDD-2-150 電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 89622391

電工ドライバー(マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
軸長(mm)150
内容量1本注文コード89622391品番TDD-2-150
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
150
トラスコ品番
445-5461
全長(mm)
245
質量(g)
105
種類
電工ドライバー
硬度
HRC58~60
材質(軸)
特殊鋼(SVCM+)
材質(グリップ)
ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89622355
2020-09-15
用途: 電気工事
合資会社ヘラルドプランニング 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

お尻の色が気に入りました。1番はあまり使いませんが、繊細さが必要な道具です。長さも丁度良く頼もしいドライバーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする