曜日別特売
TDD-5.5-75 電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 89622434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDD-5.5-75 電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 89622434
TDD-5.5-75 電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 89622434

電工ドライバー(マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ5.5mm
先端形状マイナス
軸長(mm)75
内容量1本注文コード89622434品番TDD-5.5-75
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状マイナス先端サイズ5.5mm軸長(mm)75トラスコ品番445-5509質量(g)50種類電工ドライバー材質(軸)特殊鋼(SVCM+)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89622355
2020-09-15
用途: 電気工事
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

お尻の色が気に入りました。1番はあまり使いませんが、繊細さが必要な道具です。長さも丁度良く頼もしいドライバーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする