曜日別特売
142650 スチール製プレート運搬車 RAVENDO 89622487

スチール製プレート運搬車

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(kg)6.5
内容量1台注文コード89622487品番142650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。
Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。

トラスコ品番836-7731長さ(mm)370質量(kg)6.5高さ(mm)260仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)材質本体:スチール、タイヤ:ゴム幅(mm)500材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)250有効挟み幅(mm)~1602018年トラスコ掲載ページ8 1008材質(荷台)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89622487
2021-07-22
用途: ボードの搬出時
運輸・通信業

畳やボード類の搬出にかなりいいです。コンパクトなので持ち運びも便利です。

対象商品 : 89622487
2020-10-27
用途: 板状の重量物運搬
建設業・工事業

4人で平に持てば運べるのだけど
途中どうしてもドアの部分で立てなくては搬入できない・・・
が、立ててしまうと4人で持ちづらい
そんな現場で役に立ちました。
使う場面が限られるかも知れないけれど
意外と出番があるかもしれない。

対象商品 : 89622487
2020-10-09
用途: 作業時パネル状取り付け物の運搬
有限会社新日本電装建設業・工事業

車が近くまで入っていけない場所での
パネル状の取り付け物の運搬に使用します。
予想以上にしっかりしていて活躍してくれそうです。

対象商品 : 89622487
2020-05-27
用途: 扉運搬時
both建設業・工事業

サイズが大き過ぎる。もう少しコンパクトだと思った。大き過ぎて持ち運びが大変

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする