TADB-240-AT 電工バケツ用アタッチメント TRUSCO 89622495

※使用例

電工バケツ用アタッチメント

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合本体TADB-240
内容量1個注文コード89622495品番TADB-240-AT
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質ポリエチレン材、ポケット:帆布トラスコ品番449-9301適合本体TADB-240質量(g)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89622486
2023-03-17
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

丸バケツではない工具袋で高さ200mmのアタッチメントを探していました。
ちょうどいい高さと扱いやすさで助かりました。

対象商品 : 89622495
2022-10-11
用途: 大工道具の整理
サービス業

様々な工具が収納できて使いやすいです。
特にペンチやカッターなど細長い物がしっかりと収納できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする