曜日別特売
145251 スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO RAVENDO 89622575

 

145251 スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO RAVENDO 89622575
145251 スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO RAVENDO 89622575
145251 スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO RAVENDO 89622575

スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード89622575品番145251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。
2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。
足踏みを備えており運び出しがスムーズです。
Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。

トラスコ品番836-7736材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)152018年トラスコ掲載ページ8 1125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89622575
2018-08-11
用途: 大型プランターの運搬
農・林・水産業

タイヤ径が大きくデコボコ道でも運びやすい。荷台が横に大きいと荷が横に倒れにくいので横に広げてほしい。荷台を折りたたむときにパイプとパイプの摩擦で留めているので力が必要、留め金にしてほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする