REDROCK
ランブラースリングパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
コヨーテ
ブラック
コヨーテ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89623354
品番
80201COY
参考基準価格(税別)
¥14,548
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
たすき掛けタイプのバックパックです。
ショルダーベルトにはクイックリリースバックルがついています。
両サイドにはボトルホルダーが付いています。
容量(L)
16
色
コヨーテ
仕様
両サイドボトルホルダー付、Y字のコンプレッションストラップ付
トラスコ品番
835-4946
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
229
質量(kg)
0.95
容量
16L
高さ(mm)
432
奥行(mm)
203
ポケット数
フロント2個、サイド1個
ポケット
外3個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2183