445-010-0 リベットセッター RENNSTEIG(レンシュタイグ) 89623835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リベットセッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端径(mm)11
内容量1本注文コード89623835品番445-010-0
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板の穴の仮止めなど。全長(mm)120先端径(mm)11仕様RENNSTEIG リベットセッター 11.0mmトラスコ品番836-6559材質クロムバナジウム鋼質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ4 1938
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする