曜日別特売
TPTM-45 半透明PPペール丸型 TRUSCO 89624157

TPTM-45 半透明PPペール丸型 TRUSCO 89624157
TPTM-45 半透明PPペール丸型 TRUSCO 89624157

半透明PPペール丸型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)45
内容量1個注文コード89624157品番TPTM-45
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。
食品衛生法適合品です。

容量(L)45半透明寸法(外径×高さ)(mm)430×480質量(g)1689トラスコ品番437-8105材質ポリプロピレン(PP)形状丸型フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
注意
※フタは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89624166
2019-11-25
用途: 燃えるゴミのゴミ出し用(カラス対策)

材質が良く屋外使用でも耐久性がありそうです。色が半透明のおかげで大きさの割に不使用時の邪魔感も無いです。サイズ違いも検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 89624175
2019-06-05
用途: 木工所のゴミ箱
製造業

かなりしっかりした作りで長く使えそうです。
大きさも、イメージ通りでした。

対象商品 : 89624157
2018-05-15
用途: 農薬の調合
農・林・水産業

農薬の液量が見えるのが良い。
作りはしっかりしているが、5L刻みの目盛りは誤差が大きいので
正確に引き直した。よって星3つ

1が参考にしています
対象商品 : 89624175
2017-04-08
用途: 廃オイルを一時的に置いておく時に使用
製造業

透明で目盛りがあるため、どれだけの量があるのかが分かり易い。

対象商品 : 89624157
2016-12-02
用途: 工場での材料保管で使用
製造業

現場の方より半透明の為、残量がわかりやすいと好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする