※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角サラエナットダイス(ウィットねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
W5/16
W3/16
W5/16
W7/16
W9/16
山数
18
24
18
14
12
二面幅(mm)
17.5
15.0
17.5
22.2
27.0
厚さ(mm)
8.0
6.3
8.0
11.1
12.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89626013
品番
TD6-5/16W18
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじの種類
W
ねじの呼び
W5/16
トラスコ品番
432-9244
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
8.0
質量(g)
10
山数
18
二面幅(mm)
17.5