曜日別特売
TD6-7/16W14 六角サラエナットダイス(ウィットねじ) TRUSCO 89626022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角サラエナットダイス(ウィットねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びW7/16
山数14
二面幅(mm)22.2
厚さ(mm)11.1
内容量1個注文コード89626022品番TD6-7/16W14
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじの種類Wねじの呼びW7/16トラスコ品番432-9252材質低合金鋼(SKS)厚さ(mm)11.1質量(g)30山数14二面幅(mm)22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする