曜日別特売
TD6-5/8UNC11 六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ) TRUSCO 89626205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びUNC5/8
山数11
二面幅(mm)32.0
厚さ(mm)15.8
内容量1個注文コード89626205品番TD6-5/8UNC11
参考基準価格(税別)¥6,430販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。ねじの種類UNCねじの呼びUNC5/8トラスコ品番432-9422材質低合金鋼(SKS)厚さ(mm)15.8質量(g)70山数11二面幅(mm)32.0
注意
※六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89626196
2020-07-24
用途: 旧車整備
サービス業

外車の整備に使用します。インチサイズのネジ関係は外車旧車には必須です。

対象商品 : 89626214
2016-02-15
用途: ネジの修正。
製造業

六角になっているのでハンドルいらずで楽でした。

対象商品 : 89626144
2014-06-14
用途: ネジ山修正
Vintage Airstream Cafe Bambi

アメリカ製トレーラーのショックアブソーバーマウントのピンの修正に使用しました!
フレーム側でなかなか狭い所でこのナットの形状のお陰でラチェットレンチでスムーズに作業できました。
インチのタップやダイスはなかなかバラ売りしていないので助かりました!
もう少し価格が下がればなおイイです!

対象商品 : 89626153
2014-09-05
用途: 三脚用ネジ山調整
農・林・水産業

使いやすい。値段も安い。文句なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする