B93-0006 六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO 89626275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット1種 真鍮ニッケル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(40個)
ねじの呼び寸法M6
ねじピッチ1
厚さ(mm)5
内容量1パック(40個)注文コード89626275品番B93-0006
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼び寸法M6材質/仕上真鍮/ニッケルねじピッチ1寸法m(mm)5.0仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書トラスコ品番432-0093厚さ(mm)5質量(g)97規格1種寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10.0ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89626241
2019-05-23
用途: オーディオアンプ組み立て用

届いた商品が画像に表示されてる物を購入したかったのですが、届いたものは加工形状が全く異なり失望しました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
75:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする