曜日別特売
TRRS-1.27 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO 89626564

TRRS-1.27 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO 89626564
TRRS-1.27 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO 89626564

六角棒レンチ(ショートタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)1.27
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
全長(mm)41
内容量1本注文コード89626564品番TRRS-1.27
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86

ミリサイズの極小レンチです。
表面は黒染め処理をしています。

用途
組み立て保守作業等に最適です。
対辺寸法(mm)1.27首下長(mm)12全長(mm)41質量(g)0.62トラスコ品番445-6173材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: モデルガンのメンテナンスキットとして
トランスフォーム・ジャパン株式会社

様々な種類が揃っているので、欲しかったものが入手できて本当に助かりました。

対象商品 : 89626555
2024-07-22
用途: リールメンテ

シマノ製スピニングリールのメインシャフト用に購入。問題無く使用しております。

対象商品 : 89626555
2022-02-04
用途: イモネジ(止めネジ)の締め付けなど
建設業・工事業

購入品は呼び0.89mmと小径のため、端部のつぶれとネジを締め切った時のねじれ強度が心配だったが、両方とも全く問題ない。

対象商品 : 89626546
2020-02-10
用途: 精密作業で使用。従前より使っていた物が破損のため、補充しました。
教育・研究機関

紛失防止のために、マグネット方式のベルトなど考案しては如何か。

対象商品 : 89626564
2019-02-18
用途: コードコネクタ止めねじ用
アズマプレコート株式会社製造業

全く問題無く使用出来ました。必要にして十分な品質です。

対象商品 : 89626555
2018-01-29
用途: リールのメンテ
金融・保険業

使いやすいです。販売価格が安いのも満足です。他のサイズも欲しい

対象商品 : 89626555
2017-12-01
用途: リールの分解メンテ用に

S社製のリールを分解する際に必要だったので購入しました。少し特殊なサイズでしたが取り扱いがあり大変助かりました。

対象商品 : 89626555
2016-12-18
用途: シマノ リール分解
サービス業

安くて十分使えます。発送も梱包もしっかりしていて大変満足出来る商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする