84BLK コンテナ Really Useful Box RUP 89626757

コンテナ Really Useful Box

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
容量(L)84
外寸法・高さ(mm)380
内容量1個注文コード89626757品番84BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです。
持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(積み上げ)が可能です。

容量(L)84外寸(幅×奥行×高さ)(mm)710×440×380ブラックトラスコ品番856-2758セット内容フタ材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.3外寸法・幅(mm)710外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)4402018年トラスコ掲載ページ8 0782コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)355有効内寸法・幅(mm)605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89626748
2025-02-27
用途: 工具箱として
その他業種

何か軽いのは良いが、割れやすい感じがして…
安いから仕方ないですね

2024-03-05
用途: 建設現場での使用
建設業・工事業

耐久性は微妙。 
底面がすぐ割れた。
取手も片方がすぐ取れた。
荒く扱ってる訳ではないが、建築土木の現場においては頼りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする