5108-0810 チタン合金製両口めがねレンチ TAURUS 89626915

チタン合金製両口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番856-2118
内容量1丁注文コード89626915品番5108-0810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,330

チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。
ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。
非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
75°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。

用途
電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。
食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。
防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
2018年トラスコ掲載ページ4 0461材質チタン合金(TC11)質量(g)40トラスコ品番856-2118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする