TP5040R-01-MIR-TG 高弾性ゴムキャスター 固定 SAMSONG 89627387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高弾性ゴムキャスター 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番835-8129
内容量1個注文コード89627387品番TP5040R-01-MIR-TG
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。
ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。

トラスコ品番835-8129材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム質量(kg)0.562018年トラスコ掲載ページ2 0664
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする