曜日別特売
TP5050-01-NSR-SD-TLB サンドイッチクッションキャスター 自在 SAMSONG 89627588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンドイッチクッションキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
トラスコ品番835-8136
内容量1個注文コード89627588品番TP5050-01-NSR-SD-TLB
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。

車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン+ゴムトラスコ品番835-8136材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム質量(kg)1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする