※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
サムソン 産業用重荷重キャスター 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
75
100
材質(車輪)
ポリプロピレン(PP)
ナイロン
ポリプロピレン(PP)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89627658
品番
TP8030-03-HPB-SLB
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。
ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
835-8146
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
937
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0798