※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
150
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89627676
品番
TP7660-01-PAL-DUAL
参考基準価格(税別)
¥92,020
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
デュアル(2輪)キャスターに、テーパーロールベアリングを採用した、超高荷重対応のキャスターです。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
耐熱ウレタン
トラスコ品番
835-8142
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン
質量(kg)
16
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0803