SORI
キャビネットワゴン 7000
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
段数
6
5
6
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89628412
品番
7600R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
フランス製でデザイン性に優れています。
オールロック機構です。
引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。
人間工学に基づいたハンドル付きです。
段数
6
積載荷重(kg)
800
均等荷重(kg)
50
材質(本体)
スチール
高さ(mm)
950
奥行(mm)
450
間口(mm)
800
キャスター径(Φmm)
125
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ポリ塩化ビニル・ポリプロピレン
色
レッド/ブラック
トラスコ品番
855-0178
セット内容
カギ:2個
質量(kg)
55
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×1)
材質(取手)
スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ
8 0500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850