7700R キャビネットワゴン 7000 SORI 89628428

キャビネットワゴン 7000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
段数7
内容量1台注文コード89628428品番7700R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

フランス製でデザイン性に優れています。
オールロック機構です。
引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。
人間工学に基づいたハンドル付きです。

段数7積載荷重(kg)800均等荷重(kg)50材質(本体)スチール高さ(mm)950奥行(mm)450間口(mm)800キャスター径(Φmm)125キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ポリ塩化ビニル・ポリプロピレンレッド/ブラックトラスコ品番855-0179セット内容カギ:2個質量(kg)58材質(キャスター)スチールストッパーあり(×1)材質(取手)スチール・プラスチック2018年トラスコ掲載ページ8 0500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする