※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPAX
屋内用 皿ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(200本)
1セット(200本)
1セット(100本)
全長(mm)
50
40
45
50
60
トラスコ品番
819-2149
819-2147
819-2148
819-2149
819-2150
819-2151
819-2152
819-2153
819-2154
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
89629365
品番
0441010350503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。
木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。
用途
MDFボード、チップボード用。
木材用。
材質
スチール(亜鉛コーティング処理)
トラスコ品番
819-2149
全長(mm)
50
質量(g)
413.1
径(Φmm)
3.5
頭部形状
皿
2018年トラスコ掲載ページ
2 0483