C1780 スペアテープフローリングクリーナー ニトムズ 89629626

スペアテープフローリングクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)240
内容量1パック(2巻)注文コード89629626品番C1780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

クッション粘着と静電気吸着でゴミを確実にキャッチします。
片側ドライエッジで隅のホコリもキャッチします。
フローリング、ビニール床、網戸などにも最適です。

用途フローリング用サイズ幅240mm×25周巻質量(g/パック)168トラスコ品番441-7496材質クッション性粘着加工PE備考特殊ミシン目入りテープ幅(mm)240巻数25周巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35528026
2023-01-24
用途: 防塵服のゴミ取りやクリーンルームの清掃等
製造業

粘着力はそこまで強くないので防塵服のホコリ取りや製品を置く台やキャビネの掃除にも使っています。ねちゃつかないのでどこでもコロコロできます。クリーンルームの清掃にも欠かせません。重宝してます。

対象商品 : 35528026
2018-01-08
用途: 作業台の清掃
パブリックレコード株式会社

各作業場において、作業後の清掃を置かなっておりますが、一般的な紙のクリーナでは凸凹した所はごみが残ってしまいますがこのクリーナーはクッション素材ですので凸凹の部分のごみも除去してくれるので重宝しています。

対象商品 : 89629626
2017-05-17
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

粘着力が弱いので、頻繁に交換しないとすぐに吸着しなくなります。それなのにコスト的にも高いので、安くしてほしいです。

対象商品 : 35528026
2015-11-03
用途: フローリング

あまりベタ着かず、本当に取れるのか?使った感じは良好でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする