曜日別特売
C2560 コロコロフロアクリンS ニトムズ 89629635

 

C2560 コロコロフロアクリンS ニトムズ 89629635
C2560 コロコロフロアクリンS ニトムズ 89629635

コロコロフロアクリンS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89629635品番C2560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質
シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、グリップ・テープ受け/ポリプロピレン
(PP)、ケース/ポリプロピレン(PP)、エラストマー、テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙
巻数30周テープ幅(mm)160長さ(mm)365幅(mm)190質量(g)330トラスコ品番441-7518TKG品番9-1368-0302TKG品番(2017)6-1226-0302商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする