日本精器
真空破壊弁8AAC200V7KVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
89630545
品番
BN-7KV210A-8-E-200
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
使用流体
空気または不活性ガス
トラスコ品番
439-9102
長さ(mm)
45
幅(mm)
105
接続口径
Rc1/4
高さ(mm)
73
質量(g)
820
電源(V)
AC200
有効断面積(mm
2
)
8.3
使用圧力
1.3×10
-6
)Pa~2.0×10
5
Pa
流体温度(℃)
0~50(凍結なきこと)
遅延時間
約1~8sec