PA01-0605-00BK バックバッグ USMC ILBE J-TECH 89631088

バックバッグ USMC ILBE

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード89631088品番PA01-0605-00BK
参考基準価格(税別)¥18,630販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

容量(L)20.5ブラックトラスコ品番856-2185材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)260質量(kg)1.16高さ(mm)495奥行(mm)1602018年トラスコ掲載ページ4 2223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする