曜日別特売
L-88 ダストカート用ゴミ袋 日本サニパック 89631272

ダストカート用ゴミ袋

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)130
厚さ(mm)0.03
寸法(横×縦)(mm)1100×1200
内容量1袋(10枚)注文コード89631272品番L-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

大型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。

用途ダストカート用に最適です。容量(L)130透明厚さ(mm)0.03寸法(横×縦)(mm)1100×1200材質低密度ポリエチレン(LLDPE)トラスコ品番431-3895入数(枚)10質量(g/袋)732.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37141431
2024-03-03
用途: 雑物入れに使用しています。
サービス業

大きなゴミ袋は、市中の包装用品店やホームセンターにも置いていないので、助かります。袋も厚手なので丈夫で安心です。価格的にもう少し安価だと助かります。

対象商品 : 37141395
2023-09-05
用途: 作業現場で溜まったゴミをまとめて処分する

作業現場では様々なゴミが一度に大量出る為、大きな袋は役に立ちます。また、地域の指定で透明を使用する為、材質も薄すぎず丁度良いです。

対象商品 : 89631263
2022-11-30
用途: タイヤの保管、機械のカバー
インプロ・E製造業

主にタイヤの保管に利用しています、他にバンドソーの錆び防止にカバーとして使用

対象商品 : 37141395
2023-05-22
用途: 清掃時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 37141395
2021-07-19
用途: タイヤ保管

車のタイヤの保管用に使ってます。大きくて丈夫なので安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 89631281
2020-11-02
用途: 家庭用ゴミ袋
有限会社広富牧場農・林・水産業

立派すぎてしまい勿体ないくらいです。良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 37141431
2019-12-18
用途: ミカンの防寒
農・林・水産業

いろいろなサイズがありとても良い ミカンの苗木に支柱をたてその上から袋をかけたらミニ温室のようになったのでよかったです

2が参考にしています
対象商品 : 37141431
2018-10-23
用途: コンテナBOXに防塵対策で使用
製造業

強度も思った以上にあり、使い勝手の良さも満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする