曜日別特売
N-07 サニタリー用 ゴミ袋 日本サニパック 89631297

サニタリー用 ゴミ袋

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード89631297品番N-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

スタンダートタイプのサニタリー用ゴミ袋です。

容量(L)5~7厚さ(mm)0.02トラスコ品番432-1219材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)320×380質量(g/袋)225RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89631297
2026-02-19
用途: サニタリー用
卸売・小売業

しっかり濃い黒で、中身が見えなくてよい。
沢山入っていてありがたいです。

対象商品 : 26326318
2022-09-14
用途: トイレのナプキン用のゴミ箱
医療・福祉・介護関連業

ナプキン用のゴミ箱にピッタリで中身が見えず、そのままゴミ取集用の袋に入れることが出来て便利で衛生的です。値段も満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 89631315
2023-02-10
用途: トイレの日常清掃作業時
サービス業

金額も安く、品質も全く問題ないので助かります。これからも継続して使用させていただきます。

対象商品 : 89631297
2021-02-19
用途: トイレのサニタリーコーナ-

しっかりしているし消耗品としてお安く購入でき ホ-ムセンタ-、ドラックストアまでわざわざ買いに行かなくてもいいので助かります

対象商品 : 26326318
2020-11-04
用途: 臭いのある物の封に
卸売・小売業

ペットの汚物や現場で出た弁当のゴミをまとめるのに重宝してます。
袋が黒なので中身が見えなくて良いです。

対象商品 : 89631297
2020-09-26
用途: 家庭のごみ箱用
農・林・水産業

行政のごみ袋が透明なので、サニタリー用品など見えて欲しくないゴミを入れるゴミ箱にセットしています。この大きさの黒い袋が見つけにくかったので、助かりました。

対象商品 : 26326318
2020-07-17
用途: ストマ管理のため
加村

とてもいいです、この価格で期待通りのしっかり感あります。
モノタロさんでついでに頼めます。
ストマと読んでわかる方にはわかるとおもいます。2重にしてつかう外側がこのサニタリ用を使うわけです。

対象商品 : 89631297
2020-09-30
用途: トイレ汚物入れ
株式会社 赤羽ゴルフ場

ピッタリサイズでよかったです エコ袋であるといいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする